電力管理用計器 M8FMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)250
定格周波数(Hz)50
定格電圧(V)AC100
相線式1P3W
内容量1個注文コード80662130品番M8FM-S1R 1P3W 100V 250A 50HZ TEK
参考基準価格(税別)¥93,490販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
設定範囲
VT一次電圧/CT一次電流:-
LCD表示方向:〇
パルス単位/パルス幅:〇
皮相電力(VA)
負担(平均値)
電圧回路→1S-2S:0.17/3S-2S:0.01、電流回路→1S-1L:1.00/3S-3L:1.00
電力損失(W)
負担(平均値)
電圧回路→1S-2S:0.17/3S-2S:0.01、電流回路→1S-1L:1.00/3S-3L:1.00
停電補償
計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示
表示:停電時は消灯
仕様●乗率(電力量):-●誤接続判別サポート:中性線→-、誤接続相→1 3(誤接続相を表示)種別単独計器質量(kg)0.9取付方式表面形外形寸法(mm)W120×H120×D75定格電圧(V)AC100定格電流(A)250定格周波数(Hz)50検定TEK準拠規格JIS C 1211-1/2(単独計器)、JIS C 1271-1(交流電子式電力量計)パルス出力計測内容電力量(計量値)相線式1P3W形名M8FM-S1R型式承認番号4591-1耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする