曜日別特売

電力管理用計器 タイムスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スイッチ構成1a
内容量1個注文コード80662498品番TSE-7D 100V BETSU N
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
スイッチ容量
AC抵抗負荷:AC100V 5A
白熱灯負荷:AC100V 240W
電動機負荷:AC100V 125W
停電補償
設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)
表示:5分間(ただしボタンを押せば再表示)
仕様●時計の方式:水晶時計●ON・OFF最小間隔(分):5種別タイムスイッチ質量(kg)0.2取付方式表面取付シリーズ電子式 停電補償付TSE-7シリーズ表示時刻表示……LCDによるデジタル表示分類電力管理用計器設定方式プログラムセット方式:押ボタン機能-構成電源回路とスイッチ回路の構成:別回路(無電圧)外装色乳白色(樹脂自然色)消費電力(VA)1.5定格電源AC100V 50-60HzRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ構成1aポイント数セットポイント数:最大16点/日(ON、OFF各8点)周期プログラム周期:24時間機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)5(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする