曜日別特売

計器用変圧器 交流器(CT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格一次電流(A)5定格負担(VA)25確度階級(級)1.0注文コード80662796品番CD-25KB 5/5A
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60両用定格-検定過電流強度40倍定格一次電流(A)5定格負担(VA)25形状図番図1RoHS指令(10物質対応)対応確度階級(級)1.0過電流定数-耐電圧(kV)22/60最高電圧(V)6900二次電流(A)5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする