規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:ENN 60934:TUV認証・EN 60947-2:自己宣言・EN 60947-3:TUV認証、UKCAマーキング:EN 60934:自己宣言・EN 60947-2:自己宣言・EN 60947-3:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(取得済):NK定格電圧(V)AC250定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)1取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC250V 2.5、IEC 60934・EN 60934・GB/T 17701(Icn):AC230V 2.5、JIS C 4610(Icn):AC230V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2・JIS C 8201-2-1 Ann.1(Icu/Ics):AC230V 2.5/2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法a(mm)52.5外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3電流の種類AC機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6