曜日別特売

非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モーター容量(kW)30
内容量1個注文コード80664144品番MSO-N125 30KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥113,170販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
長さ(mm)239幅(mm)112型式MSO-N厚さ(mm)137質量(kg)3.5コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形フレームN125動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200モーター容量(kW)30定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200~220V)125/(AC380~440V)120/(AC500~550V)90、抵抗負荷(AC-1級):(AC200~220V)150/(AC380~440V)150ヒートエレメント定格整定範囲 (A)85~125RoHS指令(10物質対応)対応適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-N120(TA)、ヒータ呼び適用範囲(A):42~105操作方式操作コイル、操作回路標準仕様適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):60適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):60適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする