曜日別特売

直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC110
形式直流操作形
接点構成2a
開放熱電流(A)a接点:120
内容量1個注文コード80664765品番DUD-N60 DC110V
参考基準価格(税別)¥78,140販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●適合圧着端子サイズ:5.5-8~60-8(主回路)、1.25-4~2-4、5.5-S4(操作回路)質量(kg)4.3コイル定格電圧(V)DC110取付方式ねじ形式直流操作形周波数(Hz)-消費電力(W)31接点構成2a定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440動作電圧52(動作)/18(開放)コイル電流(mA)310開放熱電流(A)a接点:120ねじサイズ主回路:M8、操作回路:M4適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする