曜日別特売

直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC200~240
形式交流操作形
接点構成2a1b
開放熱電流(A)a接点:270、b接点:260
内容量1個注文コード80664844品番DU-N180 AC200V
参考基準価格(税別)¥122,240販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様●入力瞬時[VA]:440●入力常時[VA]:40●適合圧着端子サイズ:14-10~150-10(主回路)、1.25-4~2-4、5.5-S4(操作回路)質量(kg)5.3コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.2接点構成2a1b定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440動作電圧109(動作)/76(開放)コイル電流(mA)165開放熱電流(A)a接点:270、b接点:260ねじサイズ主回路:M10、操作回路:M4適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする