箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モーター容量(kW)11
内容量1個注文コード80665474品番MS-T50 11KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥54,950販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA長さ(mm)225幅(mm)135厚さ(mm)126質量(kg)1.9コイル定格電圧(V)AC200種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)3.8接点構成(主接点)3aフレームT50定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200モーター容量(kW)11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)48、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)7.5/(380~440V)24/(500~550V)35、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)24機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1200、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)80、補助接点:10RoHS指令(10物質対応)対応適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする