非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC200
補助接点
1a
注文コード
80665858
品番
MSO-T10KP 2.5A 200V AC200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥26,170販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
長さ(mm)
115
幅(mm)
46
厚さ(mm)
79
質量(kg)
0.36
コイル定格電圧(V)
AC200
仕様
●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7VA、投入瞬時/45VA
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
取付方式
IEC35mmレール、ねじ
形式
交流操作形
周波数(Hz)
50/60
シリーズ
MSO-T
フレーム
T10
定格絶縁電圧(V)
690
動作方式
非可逆式
補助接点
1a
主回路電圧(V)
200
モーター容量(kW)
0.55(三相)
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)11
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
開閉頻度(回/時)
AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)
20
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
2~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合サーマルリレー
3素子(2E)サーマルリレー付、(形名)TH-T18
操作方式
操作コイル、操作回路標準仕様
ヒータ呼び(A)
2.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(500~550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(200~220V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする