曜日別特売

電磁接触器 交流操作形 S-TシリーズS-T12SASQ AC200V 1A1B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は動作方式・補助接点・コイル定格電圧など58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
非可逆式
補助接点
1a1b
コイル定格電圧(V)
AC200~240
注文コード
80667626
品番
S-T12SASQ AC200V 1A1B
参考基準価格(税別)¥23,280販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
種別
標準仕様形
長さ(mm)
75
幅(mm)
43
厚さ(mm)
78
質量(kg)
0.27
仕様
●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:スプリングクランプ端子付●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45
コイル定格電圧(V)
AC200~240
種類
電磁接触器
取付方式
ねじ、DINレール
形式
交流操作形
周波数(Hz)
50/60
規格
JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)
2.2
接点構成
(主接点)3a
フレーム
T12
定格絶縁電圧(V)
690
動作方式
非可逆式
補助接点
1a1b
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)13/(380~440V)9/(500~550V)9、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)11/(380~440V)9/(500~550V)9、単相モータ(AC-3級):(100~110)13/(200~220)13、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)20/(380~440V)13、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)12/(110V以下)10/(220V以下)7、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)7/(48V以下)5/(110V以下)1.2/(220V以下)0.2、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)3/(220V以下)0.5、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)12/(48V以下)10/(110V以下)5/(220V以下)2
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)
6
開閉頻度(回/時)
AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)
20、補助接点:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
(操作コイル、操作回路仕様)サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500~550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):5.5
適合モータ容量(200~220V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする