FW-S10L-1.0K 無停電電源装置(UPS) 三菱電機 80669525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無停電電源装置(UPS)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
出力容量(kVA/W)1/800
定格入力電圧(V)AC100-120+20%、-15%
内容量1個注文コード80669525品番FW-S10L-1.0K
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
質量(kg)約21規格RoHS/VCCI classA 準拠出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)定格入力電圧(V)AC100-120+20%、-15%出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下冷却方式強制風冷出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)出力容量(kVA/W)1/800バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力/出力入力部:2P15Aアース付 NEMA5-15P、出力:コンセント2個(抜け止め仕様)2P15Aアース付力率入力:0.95以上(定格負荷時)相線式入力:単相2線式(アース付き)、出力:単相2線式(アース付き)入力周波数(Hz)50/60±5%(範囲47.5~63)充電時間(時間)バッテリ:8以内歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)標高(m)1500以下(0~40℃)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動/バッテリ起動バックアップ時間バッテリ:10分間(700W)発熱量(W)140入力電圧範囲(V)AC85~144RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)25~85外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転交流出力(電圧波形)正弦波入力容量(kVA)1交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする