※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
無停電電源装置(UPS)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
出力容量(kVA/W)
0.7/560
1.5/1200
1/800
3/2400
0.7/560
定格入力電圧(V)
AC100-120
AC100-120+20%、-15%
AC100-120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80669550
品番
FW-S10T-0.7K
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約15
規格
RoHS/VCCI classA 準拠
出力電圧(V)
100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)
定格入力電圧(V)
AC100-120
出力電流(A)
7
運転方式
常時インバータ給電方式
騒音値(dB)
50以下
冷却方式
強制風冷
出力周波数(Hz)
50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)
出力容量(kVA/W)
0.7/560
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
入力/出力
出力:アース付き2P15Aコンセント2個(抜け止めタイプ)
力率
入力:0.95以上(定格負荷時)
相線式
入力:単相2線式(アース付き)、出力:単相2線式(アース付き)
入力周波数(Hz)
50/60(範囲47.5~63)
充電時間(時間)
バッテリ:8以内
歪率(%)
交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)
標高(m)
1500以下(0~40℃)
周囲温度(℃)
0~40(推奨20~30)
起動様式
商用起動/バッテリ起動
バックアップ時間
バッテリ:5分間(490W)
発熱量(W)
98
入力電圧範囲(V)
AC85~144
RoHS指令(10物質対応)
対応
相対湿度(%RH)
25~85
外部インタフェース
RS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット
交流出力(インバータ許容ピーク電流)
定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])
交流出力(過負荷保護)
負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転
交流出力(電圧波形)
正弦波
入力容量(kVA)
0.7
交流出力(バックアップ切換時間)
無瞬断