曜日別特売
SCL-GHS1R-TCY 負荷開閉器・断路器 三菱電機 80669954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

負荷開閉器・断路器

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個適合「ヒューズ」CL-LB G5A~G75A仕様●ストライカ機構:有●電圧引外し装置付への変更可否:可●手動操作ハンドル方向変更可否:否●手動操作ハンドル方向変更可否:否●定格過負荷遮断電流(A):A700●電圧引外し装置:有●引外し回路スイッチ(パレットスイッチ):汎用1C付●入切表示スイッチ:汎用1C付注文コード80669954品番SCL-GHS1R-TCY
参考基準価格(税別)¥113,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●ストライカ機構:有●電圧引外し装置付への変更可否:可●手動操作ハンドル方向変更可否:否●手動操作ハンドル方向変更可否:否●定格過負荷遮断電流(A):A700●電圧引外し装置:有●引外し回路スイッチ(パレットスイッチ):汎用1C付●入切表示スイッチ:汎用1C付適合「ヒューズ」CL-LB G5A~G75A取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200ヒューズ有(動作表示スイッチ:汎用1C付)手動操作方式RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする