曜日別特売
MDG-A3V-RD 519PGA L01 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機 80670889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格入力電圧(V)7種類地絡方向継電器注文コード80670889品番MDG-A3V-RD 519PGA L01
参考基準価格(税別)¥183,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
種類地絡方向継電器定格周波数(Hz)50/60切替消費電力制御電源定常時:3.0VA、制御電源動作時:4.0VA定格入力電圧(V)7定格入力電流(A)0.2表示項目地絡方向動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色設定段数-制御電源定格電圧:AC110V (変動範囲 90~120V)RoHS指令(10物質対応)対応動作値整定範囲I0動作値:0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A、V0動作値:LOCK-2-2.5-3-4-5-6-7-7.5-8-9-10%ケースユニット引出形引外し方式-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする