用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110口径(Φmm)センサ:9.6精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)型番DDS13-0903P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる電流レンジ0~30(A)ヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)ケーブルサイズ(SQ)参考IVケーブル:5.5~22