APシリーズ LED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格使用電圧(V)AC/DC12種類AP2M注文コード80700657品番AP2M111PW
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
形状丸平形質量(g)4.5種類AP2M入力種類ダイレクト式保護構造IP65(IEC 60529)消費電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)AC/DC12±10%はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max入数1個耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000定格使用電圧(V)AC/DC12照光色ピュアホワイト使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする