曜日別特売
4987176377029 ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 リフレッシュ・フォレストの香り 本体 本体+詰め替え 各種 ファブリーズ 80702417

4987176377029 ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 リフレッシュ・フォレストの香り 本体 本体+詰め替え 各種 ファブリーズ 80702417
4987176377029 ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 リフレッシュ・フォレストの香り 本体 本体+詰め替え 各種 ファブリーズ 80702417

ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 リフレッシュ・フォレストの香り 本体 本体+詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック
内容量1パック注文コード80702417品番4987176377029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

夏は気温の上昇とともに壁からのニオイの蒸発やニオイの元となる菌が繁殖!トイレ用ファブリーズなら壁の防臭もできる!

タイプ
本体+つめかえ
香り
リフレッシュ・フォレスト
危険物の類別
非危険物
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする