スライドハンドル形アクチュエータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80726618品番HS9Z-LH5L
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ質量(g)(約)650品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9レバー形式裏面操作レバー有機能鍵機能無使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする