曜日別特売
CSOFR-P 7.2 超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎) 80740496

超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)7.2注文コード80740496品番CSOFR-P 7.2
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。

用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃形右刃右ネジレ5°外径(Φmm)7.2表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付長さ(mm)0.5食付角(°)60°外径公差0/+0.005
関連資料:(1.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする