曜日別特売
EB3P-LBAN211-PW EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気) 80741206

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)EB3P-LBAN211-PW

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は形状・取付穴など61種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
【オペレーター】突形
取付穴
30
注文コード
80741206
品番
EB3P-LBAN211-PW
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

日本:国際整合防爆指針に適合。
海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。
豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。
メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。
ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。
Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。

形状
【オペレーター】突形
接点構成
1a-1b
取付穴
30
動作モード
モメンタリ
照光色
緑(G)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする