曜日別特売
EB3P-LBAON211-PW EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気) 80741215

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)EB3P-LBAON211-PW

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80741215
品番
EB3P-LBAON211-PW
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

照光プッシュボタン、Φ30mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色

形状
【オペレーター】突形
接点構成
1a-1b
取付穴
30
動作モード
自己保持
照光色
ピュアホワイト(PW)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする