IDEC(和泉電気)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
EB3P-LBAOW211-PW
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80741231
品番
EB3P-LBAOW211-PW
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色
形状
【オペレーター】突形
接点構成
1a-1b
取付穴
22
動作モード
自己保持
照光色
ピュアホワイト(PW)