IDEC(和泉電気)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
EB3P-LSAN320-PW
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80741861
品番
EB3P-LSAN320-PW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
照光式3位置セレクタースイッチ、Φ30mmパネル切欠き、保持形、2NO接点、純白色
形状
【オペレーター】丸形
接点構成
2a
取付穴
30
動作モード
自己保持
照光色
ピュアホワイト(PW)