曜日別特売
EB3P-LSAW2111-PW EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気) 80741870

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)EB3P-LSAW2111-PW

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80741870
品番
EB3P-LSAW2111-PW
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、右方向スプリングリターン、1NO-1NC接点、純白色

形状
【オペレーター】丸形
接点構成
1a-1b
取付穴
22
動作モード
右リターン
照光色
ピュアホワイト(PW)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする