CSRH-P 8.32 ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎) 80744940

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長120注文コード80744940品番CSRH-P 8.32
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。

用途
高硬度材の加工
材質超微粒子全長120刃数4枚刃刃長60直径(Φmm)8.32刃形右刃右ネジレ8表面処理Pコーティング食付長さ(mm)0.8食付角(°)30シャンク径10
関連資料:(15.94MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: SUS304への穴仕上げ
教育・研究機関

精度よく加工できました。品ぞろえに満足です。耐久性もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする