EIKO(栄工舎)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
(1件のレビュー)
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途
高硬度材の加工
材質
超微粒子
表面処理
Pコーティング
内容量
1本
関連資料:
(15.94MB)
バスケットに入れる
1042
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
直径(Φmm)
刃形
食付長さ(mm)
食付角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80741388
CSRH-P 1.0
4枚刃
1
右刃右ネジレ8°
0.2
30°
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741397
CSRH-P 1.1
4枚刃
1.1
右刃右ネジレ8°
0.2
30°
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
80741406
CSRH-P 1.2
4枚刃
1.2
右刃右ネジレ8°
0.2
30°
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
80741415
CSRH-P 1.3
4枚刃
1.3
右刃右ネジレ8°
0.2
30°
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
80741424
CSRH-P 1.4
4枚刃
1.4
右刃右ネジレ8°
0.2
30°
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
80741440
CSRH-P 1.5
4枚刃
1.5
右刃右ネジレ8°
0.2
30°
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
80741449
CSRH-P 2.0
4枚刃
2
右刃右ネジレ8°
0.4
30°
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80741458
CSRH-P 2.6
4枚刃
2.6
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741467
CSRH-P 2.7
4枚刃
2.7
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741476
CSRH-P 2.8
4枚刃
2.8
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741485
CSRH-P 2.9
4枚刃
2.9
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741494
CSRH-P 3.0
4枚刃
3
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
8,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
80741510
CSRH-P 3.1
4枚刃
3.1
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741519
CSRH-P 3.2
4枚刃
3.2
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741528
CSRH-P 3.3
4枚刃
3.3
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741537
CSRH-P 3.4
4枚刃
3.4
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741546
CSRH-P 3.5
4枚刃
3.5
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80741555
CSRH-P 3.6
4枚刃
3.6
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80741564
CSRH-P 3.7
4枚刃
3.7
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80741580
CSRH-P 3.8
4枚刃
3.8
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80741589
CSRH-P 3.9
4枚刃
3.9
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80741598
CSRH-P 4.0
4枚刃
4
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80741607
CSRH-P 4.1
4枚刃
4.1
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
80741616
CSRH-P 4.2
4枚刃
4.2
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
80741625
CSRH-P 4.3
4枚刃
4.3
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
80741634
CSRH-P 4.4
4枚刃
4.4
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
80741650
CSRH-P 4.5
4枚刃
4.5
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
80741659
CSRH-P 4.6
4枚刃
4.6
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80741668
CSRH-P 4.7
4枚刃
4.7
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80741677
CSRH-P 4.8
4枚刃
4.8
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80741686
CSRH-P 4.9
4枚刃
4.9
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80741695
CSRH-P 5.0
4枚刃
5
右刃右ネジレ8°
0.5
30°
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80741704
CSRH-P 5.6
4枚刃
5.6
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80741720
CSRH-P 5.7
4枚刃
5.7
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80741729
CSRH-P 5.8
4枚刃
5.8
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80741738
CSRH-P 5.9
4枚刃
5.9
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80741747
CSRH-P 6.0
4枚刃
6
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80741756
CSRH-P 6.06
4枚刃
6.06
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741765
CSRH-P 6.07
4枚刃
6.07
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741774
CSRH-P 6.08
4枚刃
6.08
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741790
CSRH-P 6.09
4枚刃
6.09
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741799
CSRH-P 6.1
4枚刃
6.1
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741808
CSRH-P 6.2
4枚刃
6.2
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741817
CSRH-P 6.3
4枚刃
6.3
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741826
CSRH-P 6.4
4枚刃
6.4
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741835
CSRH-P 6.5
4枚刃
6.5
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80741844
CSRH-P 6.6
4枚刃
6.6
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80741860
CSRH-P 6.7
4枚刃
6.7
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80741869
CSRH-P 6.8
4枚刃
6.8
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80741878
CSRH-P 6.9
4枚刃
6.9
右刃右ネジレ8°
0.8
30°
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ