CSACSW 15X90° 超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎) 80752317

超硬ソリッドWアンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)15注文コード80752317品番CSACSW 15X90°
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。

用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃形右刃ストレート刃径(Φmm)15角度(°)W90°刃厚(mm)5首長(mm)15刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′首径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする