EIKO(栄工舎)
ソリッドショートテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
144
注文コード
80752606
品番
S-CSTPR 12.0
参考基準価格(税別)
¥191,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
K10
刃数
8枚刃
全長(mm)
144
刃長(mm)
97
シャンク径(Φmm)
12
刃形
1/50テーパー右刃ストレート
大径(Φmm)
13.8
食付角(°)
45°