CSUSR-A 10.3 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎) 80753096

超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)10.3注文コード80753096品番CSUSR-A 10.3
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。

用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃数6枚刃全長(mm)100直径(Φmm)10.3刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング食付【R】0.5
関連資料:(1.99MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする