曜日別特売
SCRL 7.99 ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎) 80764190

ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)7.99注文コード80764190品番SCRL 7.99
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。

用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質SKH56刃数6枚刃全長(mm)225直径(Φmm)7.99刃長(mm)40シャンク径(Φmm)7刃形右刃ストレート首長(mm)80食付長さ(mm)0.8食付角(°)45°
関連資料:(15.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする