CSOER-Re 4.6 超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎) 80765940

超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)4.6注文コード80765940品番CSOER-Re 4.6
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。

用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃全長(mm)75刃長(mm)18刃形右ネジレ30°柄径(Φmm)5外径(Φmm)4.6首下長(mm)18シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする