LD6A形 LED積層表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はLED色・取付方式など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
LED色
黄
取付方式
ポールマウント(L字ブラケット付き)
注文コード
80766851
品番
LD6A-1KZQB1-Y
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
質量(g)
730
取付方式
ポールマウント(L字ブラケット付き)
保護構造
IP23(IEC60529)
段数
1
消費電力(W)
(1段あたり)0.6
定格電圧
24V AC/DC
耐電圧
【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
60
使用温度(℃)
-25~+55(氷結しないこと)
レンズ
カラーレンズ
保存温度(℃)
-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)
機能
点灯/点滅/アラーム
材質(ハウジング)
ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
LED色
黄
材質(ポール)
スチール(ニッケルクロムメッキ)
材質(レンズ)
AS樹脂
安全規格
IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14
定格電流(mA)
(1段あたり)25
汚染度(使用環境)
3
音響周波数(Hz)
約3.3
使用電圧範囲
24V AC/DC ±10%
リード線
なし
LED寿命(時間)
約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)
音量(dB)
【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可
周期
【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠
ハウジング色
黒
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
10~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
147 (各軸6回)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする