- 質量(g)
- 770
- 取付方式
- ポールマウント(L字ブラケット付き)
- 保護構造
- IP23(IEC60529)
- 段数
- 2
- 消費電力(W)
- (1段あたり)0.75
- 定格電圧
- 24V AC/DC
- 耐電圧
- 【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間
- 定格絶縁電圧(V)
- 60
- 使用温度(℃)
- -25~+55(氷結しないこと)
- レンズ
- クリアレンズ
- 保存温度(℃)
- -40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)
- 機能
- 点灯/点滅/アラーム
- 材質(ハウジング)
- ABS樹脂
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- LED色
- 青/緑
- 材質(ポール)
- スチール(ニッケルクロムメッキ)
- 材質(レンズ)
- AS樹脂
- 安全規格
- IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14
- 定格電流(mA)
- (1段あたり)30
- 汚染度(使用環境)
- 3
- 音響周波数(Hz)
- 約3.3
- 使用電圧範囲
- 24V AC/DC ±10%
- リード線
- あり
- LED寿命(時間)
- 約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)
- 音量(dB)
- 【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可
- 周期
- 【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠
- ハウジング色
- 黒
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 10~55(片振幅0.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 147 (各軸6回)