曜日別特売

NRBMシリーズサーキットプロテクタNRBM1100F-5AMD

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
極数1極
定格電流(A)5
内容量1個注文コード80768296品番NRBM1100F-5AMD
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
質量(g)
約100
極数
1極
定格電流(A)
5
抵抗(Ω)
【(端子間)DC】0.035
インピーダンス(Ω)
【(端子間)AC】0.039
仕様
【イナーシャディレー】あり
その他
【引外し時間(125%電流時)】35-400秒
定格電圧
AC250V 50/60Hz、DC65V
端子形状
主端子_ M5スタッドねじ、補助/警報接点_ タブ110形端子
耐電圧
充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間
動作特性
【引外し】MD
保存温度(℃)
-40~+90(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結しないこと)
最小適合負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)
25
操作方法
レバー式
付属装置
なし
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
遮断電流(A)
AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
100m/s2(10~55Hz)
保護方式
電磁引外し方式
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
開閉寿命
10000回以上(6回/分)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする