NRLシリーズサーキットプロテクタNRLR1111-10AEA-B

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・形式など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
10
極数
1極
形式
NRLR
注文コード
80768375
品番
NRLR1111-10AEA-B
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
極数
1極
形式
NRLR
定格電圧
AC250V 50/60Hz、DC50V
端子形状
タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)
定格電流(A)
10
仕様
【イナーシャディレー】なし
その他
【過電流時間】100%:NO TRIP、【過電流時間】135%:0.015-0.5秒、【過電流時間】150%:0.01-0.25秒、【過電流時間】200%:0.009-0.1秒、【過電流時間】400%:0.006-0.03秒、【過電流時間】600%:0.005-0.02秒、【過電流時間】800%:0.004-0.02秒
色
【ロッカー】黒
耐電圧
充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間
抵抗(Ω)
【(端子間)DC】0.0087
動作特性
【引外し】EA / 高速(AC用)
保存温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結しないこと)
補助接点
1cマイクロスイッチ AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+60(ただし、氷結しないこと)
最小適合負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)
25
操作方法
ロッカー式(ねじ取付け)
付属装置
補助接点付
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し形)
定格遮断容量(A)
AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格_1000A)、DC50V・500A PC1
耐衝撃(m/s2)
500(耐久、誤動作)条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360
耐振動
100m/s2(10~55Hz)条件_定格電流通電時
機械的寿命
20000回以上(6回/分)
インピーダンス(Ω)
【(端子間)AC】0.0092
電気的寿命
10000回以上(6回/分)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする