NRLシリーズサーキットプロテクタ

NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)
耐電圧
充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間
保存温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+60(ただし、氷結しないこと)
最小適合負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)
25
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し形)
定格遮断容量(A)
AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格_1000A)、DC50V・500A PC1
機械的寿命
20000回以上(6回/分)
電気的寿命
10000回以上(6回/分)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
全20種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
形式
定格電圧
端子形状
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80768321NRLR1100-0.1AAA-51極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC/DC24Vタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)0.1
¥3,310
¥3,298
¥3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768330NRLR1100-0.1AAD-51極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC/DC24Vタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)0.1
¥3,310
¥3,298
¥3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768339NRLR1100-10AAD-51極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC/DC24Vタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)10
¥3,310
¥3,298
¥3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768348NRLR1100-20ABA-R1極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子20
¥2,690
¥2,598
¥2,858(税込)
25日以内出荷
返品不可
80768357NRLR1100-7.5ABD-B1極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子7.5
¥2,690
¥2,598
¥2,858(税込)
29日以内出荷
返品不可
80768375NRLR1111-10AEA-B1極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)10
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
25日以内出荷
返品不可
80768470NRLR2100-5ABA-52極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC/DC24Vタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)5
¥7,250
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768479NRLR2100F-12.5ABA-12極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC125V 50/60Hzタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)12.5
¥7,340
¥7,298
¥8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768506NRLR2100F-15ABD-B2極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子15
¥5,990
¥5,898
¥6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768531NRLR2100F-3AAD-R2極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子3
¥5,990
¥5,898
¥6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
80768549NRLR2111-7.5AAA-52極NRLRAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC/DC24Vタブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)、タブ110形端子(表示灯)7.5
¥8,070
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
80768576NRLT1111-20ABA1極NRLTAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)20
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768585NRLY1100-15ABA-41極NRLYAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC/DC12Vタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)15
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768628NRLY1100F-3AAD-11極NRLYAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC125V 50/60Hzタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)3
¥3,730
¥3,698
¥4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768637NRLY1100F-3AAD-G1極NRLYAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子3
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768655NRLY2100F-10AAA-32極NRLYAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC/DC6Vタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)10
¥7,880
¥7,798
¥8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768689NRLY2100F-20AAD-R2極NRLYAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子20
¥6,420
¥6,398
¥7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
80768698NRLY2100F-2AAD-42極NRLYAC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC/DC12Vタブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)2
¥7,880
¥7,798
¥8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768820NRLY2111F-12.5ABA-B2極NRLYAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)12.5
¥7,140
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
80768847NRLY2111F-7.5AAD-G2極NRLYAC250V 50/60Hz、DC50Vタブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)7.5
¥7,140
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする