- 極数
- 1極
- 形式
- NRLY
- 定格電圧
- AC250V 50/60Hz、DC50V、【表示灯】AC125V 50/60Hz
- 端子形状
- タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)
- 定格電流(A)
- 3
- 仕様
- 【イナーシャディレー】あり
- その他
- 【過電流時間】100%:NO TRIP、【過電流時間】135%:3-70秒、【過電流時間】150%:2-40秒、【過電流時間】200%:1-15秒、【過電流時間】400%:0.1-4秒、【過電流時間】600%:0.01-2秒、【過電流時間】800%:0.007-0.8秒
- 種別
- 【表示灯】ネオン
- 耐電圧
- 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間
- 抵抗(Ω)
- 【(端子間)DC】0.085
- 動作特性
- 【引外し】AD / 低速(DC用)
- 保存温度(℃)
- -40~+85(ただし、氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+60(ただし、氷結しないこと)
- 最小適合負荷
- AC/DC24V・100mA(参考値)
- 基準周囲温度(℃)
- 25
- 操作方法
- ロッカー式(スナップオン取付け)
- 付属装置
- なし
- 内部回路
- シリーズトリップ(電流引外し形)
- 定格遮断容量(A)
- AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格_1000A)、DC50V・500A PC1
- 耐衝撃(m/s2)
- 500(耐久、誤動作)条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360
- 耐振動
- 100m/s2(10~55Hz)条件_定格電流通電時
- 機械的寿命
- 20000回以上(6回/分)
- インピーダンス(Ω)
- 【(端子間)AC】0.086
- 電気的寿命
- 10000回以上(6回/分)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(結露しないこと)
- 保存湿度(%RH)
- 45~85(ただし、結露しないこと)