NRLY2111F-0.5AAA-1 NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 80768811

NRLシリーズサーキットプロテクタNRLY2111F-0.5AAA-1

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・形式など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
0.5
極数
2
注文コード
80768811
品番
NRLY2111F-0.5AAA-1
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。
2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。
片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。
低速、中速、高速特性完備。
豊富な定格電流と内部回路。
補助接点付、イナーシャディレー付有り。
開閉寿命は20000回以上。
流体電磁引外し方式。
トリップフリー構造。
衝撃や振動に強い耐振設計。
本製品はSupplementary Protectorとなります。

極数
2
端子形状
タブ 250形端子
定格電流(A)
0.5
動作特性
【引外し】中速形(AA特性)
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
取付方式
スナップオン取付け方式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする