曜日別特売

Qシリーズ LED 表示灯Q10F5SZZRGB02E-CA

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
この商品は定格使用電圧・内容量など134種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
定格使用電圧
2V DC
注文コード
80769048
品番
Q10F5SZZRGB02E-CA
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
取付
フラッシュ形
タイプ
高輝度LED
保護構造
IP67
接続方式
ワイヤーリード
定格使用電圧
2V DC
オプション
CA
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100~
使用周囲温度(℃)
-40~+75
取付穴径(Φmm)
10
材質(レンズ)
ポリカーボネート
平均寿命(時間)
50,000~(25℃定格電圧時)
照光色
フルカラー(RGB)
材質(ベゼル)
サテンクロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする