曜日別特売
- JBポリカーボネイト パフェカップ 遠藤商事 80769099

JBポリカーボネイト パフェカップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)113×13
内容量1個注文コード80769099品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

材質:ポリカーボネイト
耐熱温度:-30~110℃
食器洗浄機使用可
衝撃に強く割れにくく傷つきにくいポリカーボネイト製なので安心安全です。
重ねての収納もできます。
軽量なので楽に持ち運びができます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)
113×13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80769029
2026-04-07
用途: 来客用
建設業・工事業

手のひらサイズで、来客用に丁度よかったです。
透明感もあり割れにくい素材で扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする