- ロッキー ペパーミル ステン 遠藤商事 80769248

ロッキー ペパーミル ステン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80769248品番-
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

材質:【本体】ポリカーボネイト【フタ・ベース・ギア枠】ステンレス
グラインダーに耐食性、硬度、摩耗性に優れたカーボンスチール、チタン鋼を採用
注意!水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は故障、腐食につながりますので、ご使用できません
硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩は、故障、腐食につながりますので、ご使用できません

寸法(直径Φ×高さH)(mm)61×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする