IDEC(和泉電気)
Qシリーズ LED 表示灯
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格使用電圧・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
定格使用電圧
6V AC/DC
注文コード
80769380
品番
Q16F1BXXB06E
参考基準価格(税別)
¥32,250
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
取付
フラッシュ形
タイプ
1LED
保護構造
IP67
接続方式
ファストン/はんだ端子
定格使用電圧
6V AC/DC
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100~
使用周囲温度(℃)
-40~+75
取付穴径(Φmm)
16
材質(レンズ)
ポリカーボネート
平均寿命(時間)
50,000~(25℃定格電圧時)
照光色
青
材質(ベゼル)
ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)