曜日別特売
RU4S-CR-A200 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 80772715

RUシリーズ ユニバーサルリレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
注文コード
80772715
品番
RU4S-CR-A200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

安全性接点の動作状況が確認できる5つ窓のメカニカルインジケータ付の機種も用意。コイルに印加することなく回路チェックができ、ACコイル(オレンジ色)とDCコイル(緑色)の識別が可能なラッチングレバー有の機種も用意。標準装備の動作表示LEDには双方向極性高輝度LEDを採用(ソルダ端子タイプ)
環境対策RoHS指令対応機種あり。EU指令2002/95/ECに基づいて対応しています。[特定物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE]
高信頼性接点回路からリード線をなくしたシンプル構造により、高信頼性を実現
使いやすさ識別に有効なマーキングプレートを標準装備(別売のアクセサリで5色の色違いを用意)微小負荷から最大定格まで幅広い電流範囲をカバー

タイプ
CR回路付
極数
4
定格電圧
DC 200/220V
接点構成
4c、シングル接点
端子形状
はんだづけ端子
接点最大許容電流(A)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする