IDEC(和泉電気)
SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
DN型
DN型
DP型
GN型
GP型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80773440
品番
SA1N-DN1VF50-2M
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能
アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減
感度調整ボリューム付
SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)
タイプ
DN型
接点
NPN
視野角
50°
保護構造
IP65(IEC 60529)
適合規格
CE, UL, SIL2/PLd
ケーブル長(m)
2
保存温度(℃)
-25~+70
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度(%RH)
15~85(結露しないこと)