SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプGN型
内容量1個注文コード80773458品番SA1N-GN1V30-2M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能
アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減
感度調整ボリューム付
SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)

タイプ
GN型
接点
NPN
視野角
30°
保護構造
IP65(IEC 60529)
適合規格
CE, UL, SIL2/PLd
ケーブル長(m)
2
保存温度(℃)
-25~+70
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度(%RH)
15~85(結露しないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする