曜日別特売

TWSシリーズ(Φ25コントロールユニット)ULQS1B2210DNA

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は接点構成・仕様・色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a
注文コード
80774596
品番
ULQS1B2210DNA
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
形状
正角平形(記名式)
保護構造
IP40
接点構成
1a
端子形状
ねじ端子(SS端子)
耐電圧
【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間
動作種別
モメンタリ形
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電圧
AC/DC24V
定格使用電流
【AC110V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC110V_AC15_誘導負荷】5A、【AC220V_AC12_抵抗負荷】6A、【AC220V_AC15_誘導負荷】3A、【AC24V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC24V_AC15_誘導負荷】10A、【AC440V_AC12_抵抗負荷】2A、【AC440V_AC15_誘導負荷】1A、【AC50V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC50V_AC15_誘導負荷】7A、【DC110V_DC12_抵抗負荷】2.2A、【DC110V_DC13_誘導負荷】1.1A、【DC220V_DC12_抵抗負荷】1.1A、【DC220V_DC13_誘導負荷】0.6A、【DC24V_DC12_抵抗負荷】10A、【DC24V_DC13_誘導負荷】5A、【DC48V_DC12_抵抗負荷】5A、【DC48V_DC13_誘導負荷】2A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
消費電流(mA)
【AC】8、【DC】7
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LSRD-2
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点材質
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
使用電圧範囲
【LED】AC/DC24V±10%
機械的寿命
500万回以上
平均寿命(時間)
約50,000
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1800回/時)
照光色
アンバー
カテゴリー
【過電圧カテゴリ】II
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする