- 形状
- 照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
- 保護構造
- IP65
- 接点構成
- 1a(NO)
- 端子形状
- ねじ端子(SS端子)M3.5
- 耐電圧
- AC2500V・1分間
- 仕様
- 【コンタクトブロック】HW-U形(最大4接点/2段)
- 色
- 【ボタン / 照光】緑
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- 使用温度(℃)
- -25~+50
- 定格通電電流
- 10A
- 定格使用電圧
- 【照光】AC/DC24V
- 保存温度(℃)
- -40~+80、-40~+80
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V メガ)
- 取付穴径(Φmm)
- 25.5
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- LED
- LSRD-2
- 取付ピッチ(mm)
- 34
- 接点仕様
- 金接点
- 接点材質
- 銀接点(指定により金接点対応可)
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 4.0(照光ユニット:2.5)
- 動作
- モメンタリ
- 使用電圧範囲
- AC/DC24V±10%
- 機械的寿命
- 500万回以上
- 電気的寿命
- 50万回以上
- カテゴリー
- 【過電圧カテゴリ】II
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85