曜日別特売

TWSシリーズ(Φ25コントロールユニット)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は接点構成・仕様・色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a(NO)
仕様
【コンタクトブロック】HW-U形(最大4接点/2段)
色
【ボタン / 照光】ピュアホワイト
注文コード
80774639
品番
ULQS1B2210DNPW-MAU
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
形状
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
保護構造
IP65
接点構成
1a(NO)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
AC2500V・1分間
仕様
【コンタクトブロック】HW-U形(最大4接点/2段)
色
【ボタン / 照光】ピュアホワイト
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-25~+50
定格通電電流
10A
定格使用電圧
【照光】AC/DC24V
保存温度(℃)
-40~+80、-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V メガ)
取付穴径(Φmm)
25.5
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LSRD-2
取付ピッチ(mm)
34
接点仕様
金接点
接点材質
銀接点(指定により金接点対応可)
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
動作
モメンタリ
使用電圧範囲
AC/DC24V±10%
機械的寿命
500万回以上
電気的寿命
50万回以上
カテゴリー
【過電圧カテゴリ】II
使用周囲湿度(%RH)
30~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする