曜日別特売
LN-24SQ2CSTCL AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774866

LN-24SQ2CSTCL AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774866
LN-24SQ2CSTCL AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774866
LN-24SQ2CSTCL AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774866
LN-24SQ2CSTCL AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774866
LN-24SQ2CSTCL AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774866
LN-24SQ2CSTCL AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774866
LN-24SQ2CSTCL AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774866

AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80774866品番LN-24SQ2CSTCL
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPUクリア質量(g)30(本体)/75(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×169×11(本体)、100×200×20(パッケージ込)対応機種AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: スマホの保護
有限会社伊藤設計建設業・工事業

強度的には、良いと思います。
穴加工部の位置もあっています。
装着性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする