曜日別特売

TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

商品レビューを投稿する
109日以内出荷返品不可109日以内出荷とは
内容量1個発光色形状長角形・記名式注文コード80775007品番UPQN4QM4DS
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

形状長角形・記名式電圧【照光部】AC230/240V保護構造IP40端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A発光色保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9Sカテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする